コックジャケット 兼用 7分袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 51272366 品番 6-1113
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

カジュアルなデニム素材を、小ぶりのマーブル調ボタンで少し上品に。

レッド サイズSS 混率(%)綿60%、ポリエステル40% 胸廻(cm)101 肩幅(cm)42.5 袖丈(cm)41 着丈(cm)72 素材デニム
注意
※生地の特性上、タテに縮むことがありますので、従来品よりゆとりを含んだサイズ規格です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする