住商モンブラン
住商モンブランの 飲食・食品工業用ウェア
住商モンブランの 飲食業向け
住商モンブランの 調理衣
コックコート 男女兼用 7分袖
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
51275254
品番
6-827
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
組合わせで広がるお店に合わせたカラーコーディネート。
色
ベージュ
サイズ
LL
仕様
袖ポケット
混率(%)
ポリエステル85%、綿15%
胸廻(cm)
118
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
47
着丈(cm)
75
機能
抗菌加工(○157対応)
素材
タッサー