住商モンブラン
住商モンブランの 飲食・食品工業用ウェア
住商モンブランの 飲食業向け
住商モンブランの 調理衣
コックシャツ 兼用 7分袖 エコ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
51275342
品番
6-691
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ラクに動ける薄手のコックシャツに、カラー小物でフレッシュさアップ。
色
白
サイズ
L
仕様
背中心プリーツ仕様
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル65%、綿35%
胸廻(cm)
112
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
45
着丈(cm)
72
素材
ポプリン(PETボトル再生繊維)
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
18 103 006