コックシャツ 兼用 7分袖 エコ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 51275385 品番 6-693
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ラクに動ける薄手のコックシャツに、カラー小物でフレッシュさアップ。

ベージュ サイズM 仕様背中心プリーツ仕様 エコマーク認定認定 混率(%)ポリエステル65%、綿35% 胸廻(cm)107 肩幅(cm)44 袖丈(cm)43 着丈(cm)70 素材ポプリン(PETボトル再生繊維) グリーン購入法適合 エコマーク認定番号18 103 006

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする