住商モンブラン
住商モンブランの 飲食・食品工業用ウェア
住商モンブランの 飲食業向け
住商モンブランの 調理衣
コックコート 兼用 7分袖ネット付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
51278517
品番
6-451
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
コーディネートの幅が広がる、シンプルなHACCPコート。
色
白
サイズ
S
仕様
テーピースナッパー仕様、袖口ネット
混率(%)
ポリエステル85%、綿15%
胸廻(cm)
104
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
41
着丈(cm)
67
機能
耐久防汚加工、制電素材
素材
制電交織タッサー