住商モンブラン
住商モンブランの 飲食・食品工業用ウェア
住商モンブランの 飲食業向け
住商モンブランの 調理衣
調理衣 レディス 半袖
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
51280522
品番
1-042
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
清潔感があって好感度の高い、優しい印象の調理衣を揃えました。
色
白/オレンジ
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル65%、綿35%
胸廻(cm)
104
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
73
機能
抗菌加工(○157対応)
素材
タッサー