住商モンブラン
住商モンブランの 飲食・食品工業用ウェア
住商モンブランの 飲食業向け
住商モンブランの 調理衣
調理衣 レディス 半袖
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
51281028
品番
1-092
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
清潔感があって好感度の高い、優しい印象の調理衣を揃えました。
色
白/紺
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル65%、綿35%
胸廻(cm)
105
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
21
着丈(cm)
73
機能
抗菌加工(○157対応)
素材
ポプリン