住商モンブラン
住商モンブランの 飲食・食品工業用ウェア
住商モンブランの 飲食業向け
住商モンブランの 調理衣
調理衣 レディス 長袖
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
51281125
品番
1-001
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
いつの時代も人気のベーシックなデザイン。シンプルに徹した永遠の定番。
色
白
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル65%、綿35%
胸廻(cm)
103
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
53
着丈(cm)
68
機能
抗菌加工(○157対応)
素材
ポプリン