調理衣 レディス 長袖

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 51281554 品番 1-011
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

いつの時代も人気のベーシックなデザイン。シンプルに徹した永遠の定番。

サイズLL 混率(%)ポリエステル65%、綿35% 胸廻(cm)112 肩幅(cm)44 袖丈(cm)55 着丈(cm)73 機能抗菌加工(○157対応) 素材ポプリン

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:376

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51281536
2026-03-30
用途:
調理場
吉野屋 様 (飲食業)

袖のゴムがきつくなく丁度良いです。夏は暑そうですね。もう少し水をはじく様な生地が欲しいです。それから猫の毛がつきにくいズボンはないでしょうか?

2025-04-30
用途:
調理時使用
教育・研究機関

前回購入後から1年経過。着心地よく、作業しやすいため、洗い替えに再度購入。

対象商品:
51281563
2024-03-27
用途:
給食調理
善教寺保育園 様 (教育・研究機関)

普段LLですが、ワンランク上を購入し調理作業中ゆとりがあり良かったです。

2022-06-08
用途:
調理作業
製造業

着やすくて薄手なので夏場は涼しそうです。
Lサイズですがそれほど大きくなく、丈ももう気持ち長めでもよいかもしれないと思いました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする