調理衣 レディス 半袖

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 51281615 品番 1-012
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

いつの時代も人気のベーシックなデザイン。シンプルに徹した永遠の定番。

サイズL 混率(%)ポリエステル65%、綿35% 胸廻(cm)106 肩幅(cm)42 袖丈(cm)22 着丈(cm)70 機能抗菌加工(○157対応) 素材ポプリン

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-06
用途:
厨房
サービス業

とても作業がし易く、スタイル良く見えたので、買い足します

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする