調理衣 レディス 半袖

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 51281755 品番 1-022
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

いつの時代も人気のベーシックなデザイン。シンプルに徹した永遠の定番。

サイズL 混率(%)ポリエステル65%、綿35% ウエスト(cm)105 肩幅(cm)40 袖丈(cm)22 着丈(cm)73 機能抗菌加工(○157対応) 生地ポプリン 性別レディス 袖丈半袖

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51281746
2021-08-26
用途:
飲食店で使用

浸食店で使用してます。
ほかの白衣も試したこともありますがこれが一番しっくりきます。
毎日洗濯していますが、なかなか薄くなったり、穴が空いたりしません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする