住商モンブラン
住商モンブランの 飲食・食品工業用ウェア
住商モンブランの 飲食業向け
住商モンブランの 調理衣
調理衣 メンズ 長袖
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
51282157
品番
1-613
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
襟のデザインと袖丈で選べる豊富なバリエーション。
色
白
サイズ
S
混率(%)
ポリエステル65%、綿35%
胸廻(cm)
102
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
52
着丈(cm)
67
機能
抗菌加工(○157対応)、制電素材
素材
制電単糸ツイル