※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住商モンブラン
住商モンブランの 飲食・食品工業用ウェア
住商モンブランの 飲食業向け
住商モンブランの 調理衣
はっぴ 男女兼用 七分袖
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
51284004
品番
3-531
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
引き締まった表情で威勢の良さもアピールできる、はっぴスタイル。
色
白
サイズ
LL
仕様
内ポケット付
混率(%)
ポリエステル65%、綿35%
胸廻(cm)
130
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
35
着丈(cm)
78
機能
抗菌加工(○157対応)
素材
タッサー