曜日別特売
CDBG1FA32-500-HN-B54L エアシリンダ エンドロック形 CDBG1FA32 SMC 51285911

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアシリンダ エンドロック形 CDBG1FA32

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
500
リード線(m)
(L) 3
注文コード
51285911
品番
CDBG1FA32-500-HN-B54L
参考基準価格(税別)¥26,790販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
・オートスイッチ付(CDG1シリーズ:CDG1、CDG1W、CDG1K、CDG1KW、
CDG1R、CDG1KR、CDG1□Q、CDBG1)

ストローク(mm)
500
クッション
(A) エアクッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
B54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ロックの位置
(H) ヘッド側
マニュアル解除の形式
(N) ノンロックタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする