曜日別特売
45L 箱入再生原料LDゴミ袋 HEIKO 51291575

箱入再生原料LDゴミ袋

商品レビューを投稿する
取扱い終了
容量(L)45
厚さ(mm)0.021
内容量1箱(100枚)注文コード51291575品番45L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,500

再生原料を40%配合したグリーン購入法適合商品です。廃棄されるはずのポリエチレンを原料に利用し、また、厚みを薄くすることでCO2の排出量を大幅に削減しております。再生原料を使用しているため、臭いを生じる場合がありますが品質には問題ありません。狭いスペースの収納にも便利なBOX仕様です。

材質LDPE60%+再生原料40% 透明原反厚さ(mm)0.021透明容量(L)45寸法(幅W×高さH)(mm)650×800エコマーク認定認定再生材使用率(%)40エコマーク認定番号23 128 016再生材使用使用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする