パンツ 男女兼用 裾ネット付

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 51293953 品番 7-901
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

掃除や食器洗いの際の漂白剤や洗剤の付着による色ヌケ・脱色を防ぐフェードガード(退色防止加工)パンツ。

サイズS ウエスト(cm)66〜72 股下(cm)74 仕様両脇ゴム仕様、スッキリシルエット、異物混入防止対策も万全な裾ネット、両脇ポケット付 混率(%)ポリエステル100% 機能撥水加工、退色防止、制電素材 股上(cm)27 ヒップ(cm)102 対象男女兼用 素材制電ギャバ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51293996
2018-12-19
用途:
飲食店
サービス業

黒のパンツが制服で漂白剤で色抜きを何度も経験しているのでとても助かる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする