住商モンブラン
住商モンブランの 飲食・食品工業用ウェア
住商モンブランの 飲食業向け
住商モンブランの 厨房・調理パンツ
パンツ 男女兼用 裾ネット付
(1件のレビュー)
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
51293996
品番
7-901
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
掃除や食器洗いの際の漂白剤や洗剤の付着による色ヌケ・脱色を防ぐフェードガード(退色防止加工)パンツ。
色
黒
サイズ
3L
ウエスト(cm)
90〜96
股下(cm)
78
仕様
両脇ゴム仕様、スッキリシルエット、異物混入防止対策も万全な裾ネット、両脇ポケット付
混率(%)
ポリエステル100%
機能
撥水加工、退色防止、制電素材
股上(cm)
29
ヒップ(cm)
122
対象
男女兼用
素材
制電ギャバ