3/22より値下げ!現場を応援
住商モンブラン
住商モンブランの 飲食・食品工業用ウェア
住商モンブランの 食品工業向け
住商モンブランの フード・キャップ 食品工業向け
給食帽(2枚入り) 児童用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51299815
品番
PE901-2
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
値下げ
¥
999
バスケットに入れる
給食帽や三角巾などの小物もいっぱい。
色
白
サイズ
L
種類
ツバなし
サイズ(cm)
56〜59
混率(%)
ポリエステル65%、綿35%
機能
抗菌加工(○157対応)、グリーン購入法適応
素材
ポプリン(PETボトル再生繊維)
グリーン購入法
適合