3/22より値下げ!現場を応援

給食帽(2枚入り) 児童用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51299824 品番 PE901-2
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別) 値下げ
999

給食帽や三角巾などの小物もいっぱい。

サイズLL 種類ツバなし サイズ(cm)60〜64 混率(%)ポリエステル65%、綿35% 機能抗菌加工(○157対応)、グリーン購入法適応 素材ポプリン(PETボトル再生繊維) グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする