住商モンブラン
住商モンブランの 飲食・食品工業用ウェア
住商モンブランの 食品工業向け
住商モンブランの フード・キャップ 食品工業向け
給食帽(2枚入り) 児童用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
M
サイズ(cm)
52〜55
注文コード
51299867
品番
PE901-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,100
この商品は
サイズ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
給食帽や三角巾などの小物もいっぱい。
色
サックス
サイズ
M
仕様
後ろゴム調整式
サイズ(cm)
52〜55
混率(%)
ポリエステル65%、綿35%
機能
抗菌加工(○157対応)、グリーン購入法適応
素材
ポプリン(PETボトル再生繊維)
グリーン購入法
適合