住商モンブラン
住商モンブランの 飲食・食品工業用ウェア
住商モンブランの 食品工業向け
住商モンブランの トップス 食品工業向け
ブルゾン 男女兼用 長袖
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
51301188
品番
DF8711-4
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
肌ざわりが優しい薄手の高機能素材で、暑い職場に最適。
色
ブルー
サイズ
LL
機能
抗菌加工(○157対応)、制電素材、吸汗速乾、透け防止
仕様
背中・袖一体パーツ、襟元スナップ、細めの下腕袖、吸汗素材の袖口ネット、比翼ファスナーカバー
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル100%
胸廻(cm)
136
着丈(cm)
78
裄丈(cm)
89
生地
制電トロピカル(PETボトル再生繊維)
グリーン購入法
適合
性別
男女兼用
袖丈
長袖
エコマーク認定番号
18 103 006
商品説明動画
スムースフィット
参考になった