住商モンブラン
住商モンブランの 飲食・食品工業用ウェア
住商モンブランの 食品工業向け
住商モンブランの トップス 食品工業向け
ブルゾン 男女兼用 長袖
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ブルー
サイズ
6L
注文コード
51303674
品番
RS8511-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,500
この商品は
色・サイズ
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
耐久性に優れ、厚みのあるイージーケア素材。
色
ブルー
サイズ
6L
機能
制電素材
仕様
セミオートマチックコイルファスナー、インナーカバー(腰ネット・スナップ留め)、袖口ネット(長袖対応)、フライス仕様(袖口)、内ポケット付
混率(%)
ポリエステル80%、綿20%
胸廻(cm)
142
着丈(cm)
78
裄丈(cm)
90
生地
制電交織ツイル
性別
男女兼用
袖丈
長袖
商品説明動画
スムースフィット
参考になった