ジャンパー 男女兼用 長袖

(6件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 51303832 品番 RP8501-2
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
サイズ4L 機能制電素材 仕様セミオートマチックコイルファスナー、フライス仕様(袖口)、内ポケット付 胸囲(cm)130 混率(%)ポリエステル75%、綿25% 着丈(cm)67 裄丈(cm)88 生地制電交織ポプリン 性別男女兼用 袖丈長袖
注意
※本品はジャケットのみの販売です。

商品説明動画

スムースフィット
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:410

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-10
用途:
食品を取り扱う時
製造業

チャックで開閉できるのと 袖口が気に入ってます。
白衣のイメージが変わりました。

対象商品:
51303814
2024-02-06
用途:
食品加工作業時
製造業

選別や加工の作業用として使用しております。とても重宝しております。

1人が参考にしています
対象商品:
51303823
2023-05-08
用途:
食品加工作業時
製造業

大きめな従業員にもサイズ感もよくちょうどよかったです。

対象商品:
51303805
2023-04-09
用途:
精肉するのに使ってます。
しかや 様 (卸売・小売業)

手首のゴムもしっかりしていて衛生的な仕事ができました

対象商品:
51303778
2020-02-14
用途:
食品のパック詰め
製造業

今まで、同じメーカーの女性用を
会社で購入してもらっていましたが
こちらの方が安かったので購入してみました。

サイズ感がわからなかったので
どうかなーと思いましたが
ピッタリでした。

女性用でMサイズを使用していました
Sサイズの方が余裕があってよかったかも。

対象商品:
51303796
2021-02-03
用途:
食品会社
製造業

生地が薄いので下に着ている物が透けて見えます。夏場女性は嫌だと言っていました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする