住商モンブラン
住商モンブランの 飲食・食品工業用ウェア
住商モンブランの 食品工業向け
住商モンブランの トップス 食品工業向け
ジャンパー 男女兼用 長袖
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
SS
注文コード
51304672
品番
8-701
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,300
この商品は
サイズ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ケープ付帽子の収まりが良く、異物混入防止効果が高いスタンドカラー。
色
白
サイズ
SS
機能
抗菌加工(○157対応)
仕様
袖ネット(長袖対応)、内ポケット付
混率(%)
ポリエステル65%、綿35%
胸廻(cm)
100
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
50
着丈(cm)
56
生地
ポプリン
性別
男女兼用
袖丈
長袖