3/22より値下げ!現場を応援

ジャンパー 男女兼用 長袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 51304715 品番 8-701
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別) 値下げ
4,598

ケープ付帽子の収まりが良く、異物混入防止効果が高いスタンドカラー。

サイズLL 機能抗菌加工(○157対応) 仕様袖ネット(長袖対応)、内ポケット付 混率(%)ポリエステル65%、綿35% 胸廻(cm)118 肩幅(cm)48 袖丈(cm)58 着丈(cm)68 生地ポプリン 性別男女兼用 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする