住商モンブラン
住商モンブランの 飲食・食品工業用ウェア
住商モンブランの 食品工業向け
住商モンブランの トップス 食品工業向け
Tシャツ 男女兼用 半袖ネット付
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
SSS
注文コード
51305126
品番
2-511
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,100
この商品は
サイズ
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
異物混入防止効果を高めるインナー。
色
白
サイズ
SSS
機能
吸汗速乾、ニット
仕様
フライス仕様(袖口)
混率(%)
ポリエステル100%
生地
ドライメッシュ
性別
男女兼用
袖丈
半袖