Tシャツ 男女兼用 半袖ネット付

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 51305162 品番 2-511
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

異物混入防止効果を高めるインナー。

サイズS 機能吸汗速乾、ニット 仕様フライス仕様(袖口) 混率(%)ポリエステル100% 胸廻(cm)92 肩幅(cm)43 袖丈(cm)18 着丈(cm)63 生地ドライメッシュ 性別男女兼用 袖丈半袖

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51305196
2024-08-31
用途:
食品工場用夏場の作業着
卸売・小売業

工場内はあつくなり、汗を吸い取ってくれるので、気持ちよく作業ができるし、洗濯も簡単
、楽に着替えができて、ネット付きだから異物混入もない。夏は最高

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする