住商モンブラン
住商モンブランの 飲食・食品工業用ウェア
住商モンブランの 食品工業向け
住商モンブランの フード・キャップ 食品工業向け
頭巾帽子
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51306352
品番
9-1092
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
色
ブルー
サイズ
LL
機能
抗菌加工(○157対応)、制電素材、吸汗速乾、透け防止
仕様
メガネ留め、マスク留め、吸汗ニット、メッシュケープ
種類
フルフード
サイズ(cm)
64
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル100%、吸汗ニット:ポリエステル85%・ポリウレタン15%、メッシュ:ポリエステル100%
生地
制電トロピカル(PETボトル再生繊維)
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19 103 018
商品説明動画
リテイルHACCP:衛生キャッフ?
参考になった