住商モンブラン
住商モンブランの 飲食・食品工業用ウェア
住商モンブランの 食品工業向け
住商モンブランの フード・キャップ 食品工業向け
頭巾帽子
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51307104
品番
9-1003
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
色
ピンク
サイズ
フリー
機能
抗菌加工(○157対応)
仕様
吸汗パイル、メガネ留め、マスク留め、ニットテープ仕様、ストレッチニット、テーピースナッパー調節式
種類
フルフード
混率(%)
ポリエステル65%・綿35%、ケープ:ポリエステル100%
生地
ポプリン、ケープ:ニット
商品説明動画
リテイルHACCP:衛生キャッフ?
参考になった