住商モンブラン
住商モンブランの 飲食・食品工業用ウェア
住商モンブランの 食品工業向け
住商モンブランの フード・キャップ 食品工業向け
頭巾帽子 かぶり式 エコ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51307235
品番
9-1045
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
色
白
サイズ
フリー
仕様
吸汗ニット、メガネ留め、マスク留め、かぶり式ニット頭巾、メッシュケープ
混率(%)
吸汗ニット:ポリエステル85%・ポリウレタン15%、制電トロピカル:ポリエステル100%、メッシュ:ポリエステル100%
適合サイズ(cm)
56〜64
生地
吸汗ニット
商品説明動画
リテイルHACCP:衛生キャッフ?
参考になった