住商モンブラン
住商モンブランの 飲食・食品工業用ウェア
住商モンブランの 食品工業向け
住商モンブランの フード・キャップ 食品工業向け
頭巾帽子
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51307253
品番
9-945
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
色
白
サイズ
フリー
機能
抗菌加工(○157対応)
仕様
パイル(ゴム入り)、メガネ留め、マスク留め、メッシュ、マジックテープ調節式
種類
フルフード
混率(%)
ポリエステル65、綿36
頭囲(cm)
57
生地
ポプリン
性別
男女兼用
商品説明動画
リテイルHACCP:衛生キャッフ?
参考になった