住商モンブラン
住商モンブランの 飲食・食品工業用ウェア
住商モンブランの 食品工業向け
住商モンブランの フード・キャップ 食品工業向け
頭巾帽子
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51307262
品番
9-948
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
色
白
サイズ
フリー
機能
抗菌加工(○157対応)、制電素材、吸汗速乾、透け防止
仕様
メガネ留め、マスク留め、ニットテープ仕様、ストレッチニット、テーピースナッパー調節式、ストレッチ
種類
フルフード
混率(%)
ポリエステル100%、ケープ:ポリエステル100%
生地
制電トロピカル(PETボトル再生繊維)、ケープ:ニット
商品説明動画
リテイルHACCP:衛生キャッフ?
参考になった