住商モンブラン
住商モンブランの 飲食・食品工業用ウェア
住商モンブランの 食品工業向け
住商モンブランの フード・キャップ 食品工業向け
ショート頭巾帽子
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51307542
品番
9-924
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
色
白
サイズ
フリー
機能
抗菌加工(○157対応)
仕様
メッシュ、マスク留め、パイル(ゴム入り)、マジックテープ調節式
種類
ショートフード
混率(%)
ポリエステル65%・綿35%、メッシュ:ポリエステル100%
頭囲(cm)
55.6
生地
ポプリン
性別
男女兼用
商品説明動画
リテイルHACCP:衛生キャッフ?
参考になった