住商モンブラン
住商モンブランの 飲食・食品工業用ウェア
住商モンブランの 食品工業向け
住商モンブランの フード・キャップ 食品工業向け
八角帽子たれ付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51307707
品番
9-626
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
色
白
サイズ
フリー
機能
抗菌加工(○157対応)、制電素材
仕様
メッシュ、マジックテープ調節式
種類
たれ付
混率(%)
ポリエステル50%・綿50%、メッシュ:ポリエステル100%
適合サイズ(cm)
56〜64
生地
制電ツイル
商品説明動画
リテイルHACCP:衛生キャッフ?
参考になった