住商モンブラン
住商モンブランの 飲食・食品工業用ウェア
住商モンブランの 食品工業向け
住商モンブランの フード・キャップ 食品工業向け
八角帽子たれ付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51307795
品番
9-625
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
色
白
サイズ
L
仕様
ダブルメッシュ、メッシュ、ゴム
種類
たれ付
サイズ(cm)
60
混率(%)
ポリエステル100%
生地
メッシュ
商品説明動画
リテイルHACCP:衛生キャッフ?
参考になった