住商モンブラン
住商モンブランの 飲食・食品工業用ウェア
住商モンブランの 食品工業向け
住商モンブランの フード・キャップ 食品工業向け
丸天帽子たれ付
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51307856
品番
9-801
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
色
白
サイズ
M
仕様
ダブルメッシュ、メッシュ、ゴム
種類
たれ付
サイズ(cm)
58
混率(%)
ポリエステル100%
生地
メッシュ
商品説明動画
リテイルHACCP:衛生キャッフ?
参考になった