八角帽子たれ付

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51307883 品番 9-806
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
サイズS 機能抗菌加工(○157対応)、制電素材 仕様メッシュ、ゴム 種類たれ付 混率(%)ポリエステル65%・綿35%、メッシュ:ポリエステル100% 頭囲(cm)56 生地制電単糸ツイル 性別男女兼用

商品説明動画

リテイルHACCP:衛生キャッフ?

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:414

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-03-11
用途:
食品工場での作業
製造業

いろいろな型をためした結果、こちらをリピート買いしました。蒸気がたちこめるときも
通気性がよいので助かっています。

対象商品:
51307883
2022-09-07
用途:
干物加工
有限会社ダイサン大丸水産 様

耳部分が網目なのがとてもよい。音がさえぎらずに聞こえるし風通しもよい。
髪も全部しまえるし、一気にしまいやすい。
つばがもう少し小さくてもいい。かがんで前を見るときに頭を大きく動かす必要がある。

1人が参考にしています
対象商品:
51307908
2021-04-08
用途:
パン作製時
製造業

とても使いやすいです。
ずれないし、後ろの髪もきちんとしまえて使えます。
リピートしています。

対象商品:
51307892
2018-10-04
用途:
食品工場における梱包作業
製造業

しっかりした作りなので洗濯して繰り返し使っています。いくつかの形を試しに買いましたが今後はこれをまとめて購入する予定です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする