曜日別特売
9-807 メッシュ八角帽子たれ付 男女兼用 住商モンブラン 51307935

9-807 メッシュ八角帽子たれ付 男女兼用 住商モンブラン 51307935
9-807 メッシュ八角帽子たれ付 男女兼用 住商モンブラン 51307935

メッシュ八角帽子たれ付 男女兼用

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズS
内容量1個注文コード51307935品番9-807
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
サイズS仕様ダブルメッシュ、メッシュ、ゴム種類たれ付混率(%)ポリエステル100%機能通気性頭囲(cm)56生地メッシュ性別男女兼用

商品説明動画

リテイルHACCP:衛生キャッフ?
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-07
用途: 調理

会社の厨房で使用。品質も十分でサイズも最適です。衛生的に必需品ですので特にに女性の調理には必要かと思います。

2025-10-01
用途: 厨房食事提供
社会福祉法人若幸会医療・福祉・介護関連業

素材が思ったものと違い光沢があった。商品のアップの写真があれば良かったと思った。

対象商品 : 51307944
2023-11-01
用途: ワインの醸造時
株式会社 Creation farm製造業

軽くてかぶりやすい。衛生的であり、選択して使える。

対象商品 : 51307953
2023-06-18
用途: 工場内での作業時に使用
卸売・小売業

通気性もよく使い勝手が良いです。サイズも複数使い分けながら活用させていただいてます。

対象商品 : 51307935
2021-09-23
用途: 製パン作業
卸売・小売業

被り心地も凄く良いし、形も気にいってます。前回Sサイズ購入し少し狭い感じだったので再度Mサイズを購入しました。異物混入はほぼ確実に防げるほどしっかりホールドしてくれてます。

1が参考にしています
対象商品 : 51307962
2020-07-20
用途: 食品製造業
製造業

メッシュ素材で快適。年々厳しくなる暑さにやはり頭が涼しいのは快適。
正直、一年を通じて使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする