住商モンブラン
住商モンブランの 飲食・食品工業用ウェア
住商モンブランの 食品工業向け
住商モンブランの フード・キャップ 食品工業向け
レディス帽
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51307987
品番
9-023
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
色
白
サイズ
フリー
機能
抗菌加工(○157対応)
仕様
折れにくい織芯、メッシュ、ゴム
種類
ツバ付
混率(%)
ポリエステル65%・綿35%、メッシュ:ポリエステル100%
生地
ポプリン
商品説明動画
リテイルHACCP:衛生キャッフ?
参考になった