住商モンブラン
住商モンブランの 飲食・食品工業用ウェア
住商モンブランの 食品工業向け
住商モンブランの フード・キャップ 食品工業向け
レディス帽 リボン付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51307996
品番
9-024
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
色
白
サイズ
フリー
機能
抗菌加工(○157対応)、制電素材
仕様
折れにくい織芯、ダブルメッシュ、頭まわりヒモ調節式
種類
ツバ付
混率(%)
ポリエステル65%・綿35%、メッシュ:ポリエステル100%
生地
制電単糸ツイル
商品説明動画
リテイルHACCP:衛生キャッフ?
参考になった