住商モンブラン
住商モンブランの 飲食・食品工業用ウェア
住商モンブランの 食品工業向け
住商モンブランの フード・キャップ 食品工業向け
レディス帽
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51308005
品番
9-028
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
色
白
サイズ
フリー
機能
抗菌加工(○157対応)、制電素材
仕様
折れにくい織芯、ゴム
種類
ツバ付
混率(%)
ポリエステル65%、綿35%
生地
制電単糸ツイル
商品説明動画
リテイルHACCP:衛生キャッフ?
参考になった