住商モンブラン
住商モンブランの 飲食・食品工業用ウェア
住商モンブランの 食品工業向け
住商モンブランの フード・キャップ 食品工業向け
レディス帽
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51308057
品番
9-151
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
色
白
サイズ
フリー
機能
制電素材
仕様
折れにくい織芯、メッシュ、ゴム
種類
ツバ付
混率(%)
ポリエステル80%・綿20%、メッシュ:ポリエステル100%
頭囲(cm)
最大87cm
生地
制電交織ツイル
性別
レディス
商品説明動画
リテイルHACCP:衛生キャッフ?
参考になった