住商モンブラン
住商モンブランの 飲食・食品工業用ウェア
住商モンブランの 食品工業向け
住商モンブランの フード・キャップ 食品工業向け
ヘアーネット大黒帽(20枚入り)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51308075
品番
DB-3
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
色
白
サイズ
フリー
種類
ヘアネット
混率(%)
ナイロン100%
生地
メッシュ
商品説明動画
リテイルHACCP:衛生キャッフ?
参考になった