住商モンブラン
住商モンブランの 飲食・食品工業用ウェア
住商モンブランの 食品工業向け
住商モンブランの フード・キャップ 食品工業向け
エレクトレット帽(20枚入) ツバ無し
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51308102
品番
EC-1
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
帯電荷パワーで毛髪・フケ・雑菌を強力キャッチ。
色
白
サイズ
LL
種類
ツバなし
サイズ(cm)
68
混率(%)
ポリプロピレン100%
商品説明動画
リテイルHACCP:衛生キャッフ?
参考になった