住商モンブラン
住商モンブランの 飲食・食品工業用ウェア
住商モンブランの 食品工業向け
住商モンブランの フード・キャップ 食品工業向け
エレクトレット帽(20枚入) ツバ付き
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51308118
品番
EC-2
参考基準価格(税別)
¥13,400
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
帯電荷パワーで毛髪・フケ・雑菌を強力キャッチ。
色
白
サイズ
M
種類
ツバ付
サイズ(cm)
63
混率(%)
ポリプロピレン100%
商品説明動画
リテイルHACCP:衛生キャッフ?
参考になった