住商モンブラン
住商モンブランの 飲食・食品工業用ウェア
住商モンブランの 食品工業向け
住商モンブランの アクセサリ 食品工業向け
ベルト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
51309265
品番
BL-11
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
破損や異物混入のリスクを軽減した、食品工場用ベルト。
色
白
サイズ
フリー
仕様
テーピースナッパー調節
ベルト幅(mm)
30
適合サイズ(cm)
65〜105
生地
ポリプロピレン
性別
男女兼用