ベルト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード51309274 品番BL-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,300
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

破損や異物混入のリスクを軽減した、食品工場用ベルト。

サイズLL 仕様テーピースナッパー調節 ベルト幅(mm)30 適合サイズ(cm)65〜105 生地ポリプロピレン 性別男女兼用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
51309274 BL-11 51309265 BL-11 ベルト 住商モンブラン ベルト 住商モンブラン 1本 1,998 税込2,198 サイズが異なります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする