住商モンブラン
住商モンブランの 飲食・食品工業用ウェア
住商モンブランの 食品工業向け
住商モンブランの ボトムス 食品工業向け
パンツ 男女兼用 ノータック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
色
白
サイズ
SS
注文コード
51310148
品番
DF7701-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,000
この商品は
色・サイズ
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
肌ざわりが優しい薄手の高機能素材で、暑い職場に最適。
色
白
サイズ
SS
機能
抗菌加工(○157対応)、制電素材、吸汗速乾、透け防止
仕様
動きやすい立体設計、パンツ裾ネット(フライス仕様)、丈夫なスナップ留め
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル100%
生地
制電トロピカル(PETボトル再生繊維)
性別
男女兼用
エコマーク認定番号
18 103 006
商品説明動画
スムースフィット
参考になった