住商モンブラン
住商モンブランの 飲食・食品工業用ウェア
住商モンブランの 食品工業向け
住商モンブランの ボトムス 食品工業向け
パンツ 男女兼用 ノータック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
51310157
品番
DF7701-2
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
肌ざわりが優しい薄手の高機能素材で、暑い職場に最適。
色
白
サイズ
S
機能
抗菌加工(○157対応)、制電素材、吸汗速乾、透け防止
仕様
動きやすい立体設計、パンツ裾ネット(フライス仕様)、丈夫なスナップ留め
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル100%
股下(cm)
70
ウエスト(cm)
65〜75
股上(cm)
26
ヒップ(cm)
100
生地
制電トロピカル(PETボトル再生繊維)
グリーン購入法
適合
性別
男女兼用
エコマーク認定番号
18 103 006
商品説明動画
スムースフィット
参考になった