住商モンブラン
住商モンブランの 飲食・食品工業用ウェア
住商モンブランの 食品工業向け
住商モンブランの ボトムス 食品工業向け
パンツ 男女兼用 裾インナー付
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
51312424
品番
RS7511-2
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
耐久性に優れ、厚みのあるイージーケア素材。
色
白
サイズ
S
機能
制電素材
仕様
ウエストは脇ゴム仕様。はき心地ゆったりツータック。フライス仕様(パンツ)、内ポケット付
混率(%)
ポリエステル80%、綿20%
股下(cm)
70
ウエスト(cm)
64〜72
股上(cm)
27
ヒップ(cm)
107
生地
制電交織ツイル
性別
男女兼用
商品説明動画
スムースフィット
参考になった